Beli bluetooth speaker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS Rubber Capatribut:
- Finish Material: Natural Rubber
- Anker Soundcore Mega Bluetooth SpeakerDeskripsi:Soundcore Mega Bluetooth Speaker A3392Speaker Anti-Pesta Portabel dengan Body Shaking Bass dan Perlindungan IPX7Suara Pembuka PestaSuara ultra-kuat 80 watt dihadirkan melalui woofer ganda 5,25 inci dan tweeter 2 inci.BassUp ™Teknologi eksklusif mengintensifkan frekuensi rendah dan menghasilkan bass dengan kedalaman dan kekuatan yang menakjubkan.Dengarkan LagiNikmati waktu putar terus menerus selama 18 jam dengan sekali pengisian daya. Pengisian Daya USB Isi daya perangkat Anda menggunakan port USB internal.Perlindungan IPX7 Casing kedap air juga tahan guncangan untuk memastikan Mega dapat bertahan bahkan dari pesta yang paling liar sekalipun.Beat-Driven Light Show Fase LED yang jelas, berdenyut, dan bersinar bersama irama musik Anda untuk pengalaman audiovisual yang benar-benar imersif.Input Mikrofon dan Gitar Nyanyikan karaoke dengan menghubungkan mikrofon atau gunakan sebagai speaker untuk gitar Anda.Aplikasi SoundcoreSesuaikan lampu internal menggunakan LightDJ, sesuaikan suara dengan mode dalam dan luar ruangan, atau mainkan permainan pesta melalui perangkat seluler Anda.Speaker Anti Pesta Portabel dengan Body Shaking Bass dan IPX7 Protection Matribut:
- Color: Black
- Wattage (W): 80
- Bluetooth Version: 5.0
- IP Rating: IPX7
- Play Time (hour): 18
- Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth SpeakerDeskripsi:OontZ Angle 3 ULTRAThe Latest Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorksatribut:
- Color: Black
- Size (inch): 3.5x9.25
- Sharp Active Speaker Wooden Walnut Designatribut:
- Speaker Type: 2-way speaker system
- Amplifier System: No
- Bass: Yes
- Treble: Yes
- Mic Control: Mic Volume, ECHO
- Model : Active Speaker Wooden Walnut Design
- Power Supply (V-Hz): AC 220-50/60
- Tweeter (inch): 1
- UGREEN BluetoothDeskripsi:Wireless Audio Bluetooth 5.1 Receiver UGREEN CM106 menggunakan port 3.5mm dan 2 RCA port yang berfungsi untuk menjadikan device kompatibel dengan bluetooth.
- Oontz Angle 3 Wireless Bluetooth SpeakerDeskripsi:The Weatherproof OontZ Angle 3The Next Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorksCrystal Clear Distortion-Free SoundSurprisingly Loud VolumeRain Proof- Splash Proof - Shower ProofPortable & LightweightStylish Design plays horizontally and stands to play verticallyHands Free Personal Speaker PhoneConnects quickly over Bluetooth to your iPhone, Smartphone, and TabletListen to music, videos, movies, apps, and gamesSurprisingly Low Priceatribut:
- Color: Black
- Oontz Angle 3 Solo Wireless Bluetooth SpeakerDeskripsi:Surprisingly Loud Volume - The OontZ solo is Designed and Engineered by Cambridge Sound Works in the USA to deliver full range of sound with 5 watts of power from a custom neodymium driver; our proprietary passive bass radiator design delivers surprising bass output from such a compact design ....... the perfect Mother’s Day Gift and the perfect gifts for women and gifts for menIncredible 100 Foot Bluetooth Range - Play up to 100 feet away from your device; our advanced antenna design with Bluetooth 4.2 provides fast connection and incredible wireless Bluetooth range of up to 100 unobstructed feet from your device; connects easily with the Echo Dot, Echo Dot 3rd Gen, Echo, Echo Plus, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPad, Samsung Galaxy 8, Samsung Galaxy 9, Samsung Note, Smartphone, Cellphone, Laptop, computer, Mac, and all other Bluetooth devicesWater resistant IPX5 - Splash proof, rainproof, Dustproof, outdoor travel speaker, perfect for the beach, poolside, golf cart; IPX5 rating speaker can resist gentle water spray & splash but cannot be partially or fully submergedStylish Super Lightweight - Under 8 ounces, super compact 3.9 inches long and 2.8 inches tall ounces, built in rechargeable battery for up to 10 hours of playtime at 2/3 volumePerfect on the Go Travel Speaker - BUILT-IN Microphone for personal handsfree speakerphone calls from a Cellphone or iPhone; AUX IN Jack connect from TVs and non-Bluetooth devices with a 3.5mm Line-In cable; INCLUDES Micro-USB charging cable and Lanyardatribut:
- Color: Black
- Size (inch): 3.9x2.8
- Anker Soundcore Wakey Bluetooth Speaker + Wireless Fast ChargingDeskripsi:Desain All-In-One dengan Wireless Fast Charging, Jam Alarm, White Noise Mode, dan LainnyaTIDUR, BANGUN, PENGUASAANDesain all-in-one Wakey merampingkan meja nakas Anda dengan menggabungkan hal-hal penting menjadi speaker di samping tempat tidur. Tinggalkan kekacauan di kamar Anda dan ciptakan lingkungan yang tenang untuk tidur malam yang nyenyak.Desain inovatif Wakey dianugerahi Penghargaan Desain Pin Emas 2018.FAST-WIRELESS CHARGINGSaat Anda bersantai di malam hari, cukup tempatkan perangkat yang kompatibel dengan Qi di atas Wakey untuk diisi ulang. Pad pengisian daya nirkabel internal diaktifkan oleh teknologi Anker dan memberikan daya 10W cepat untuk ponsel Samsung dan daya 7,5W untuk iPhone.BANGUN, BANGUN DAN BANGUNPerlu selusin alarm untuk bangun di pagi hari? Kami juga. Atau mungkin Anda perlu bangun di waktu yang berbeda di hari yang berbeda?Apa pun jadwal Anda, aplikasi Wakey memungkinkan Anda mengatur hingga 15 alarm unik dan memilih dari 10 nada khusus untuk menyampaikan panggilan bangun yang tidak akan merusak pagi Anda.atribut:
- Color: White
- Drivers: 2x1.75inch (Full Range)
- Bluetooth Version: 5.0
- Range (m): 10-20 (indoor)
- Dimensions (inch): 7.87x3.62x3.23
- FM Frequency Range (MHz): 87-108
- Input Power (W): 15 (3x)
- Microphone: Integrated
- Output Power (W): 10
- Supports: A2DP, AVRCP, HFP, SBC
- USB Charging Output (V/A): 5/2
- Wireless Charging Output (W): 7.5 (Phone XR, XS Max, XS, X, and 8 Plus), 10 (Samsung S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, and Note 9)
- Robot Bluetooth 5.0 Dual Connection Soundbar Speaker Bassatribut:
- Color: Black
- Bluetooth Version: 5.0
- Working Distance (m): ≤10
- Output Power (W): 10
- Speaker Spesifications (mm): 2x52
- Frequency Response Range (kHz): 0.1-18.0
- Battery Capacity (mAh/V): 1200/3.7
- Charging Time (hour): 3
- Input Power (W/mA): 5-1000
- Play Time (hour): 5
- Signal to Noise Ratio (dB): ≥75
- Targus SpeakerDeskripsi:Terhubung dengan jelas ke panggilan konferensi dari mana saja dengan Targus Bluetooth Speakerphone ultra-portabel. Kontrol 6 tombolnya yang sederhana dan desainnya yang ringkas dan seperti keping memudahkan untuk bergabung dalam percakapan baik Anda bekerja dari rumah, ruang berkumpul, atau kantor kecil. Tidak perlu menginstal driver apa pun untuk mulai berbicara, speakerphone menawarkan konektivitas plug and play sederhana dengan opsi untuk bekerja dengan kabel melalui USB-C atau secara nirkabel melalui teknologi Bluetooth 5.0 hemat energi hingga 33 kaki/10 m. jauh dari perangkat Anda. Baterai lithium-ion built-in yang dapat diisi ulang memungkinkan penggunaan hingga 22 jam untuk memastikannya siap untuk bekerja sehari penuh.atribut:
- Compatible: Laptop, Tablet, and Smartphone
- Color: Black
- Connection Type: Wireless
- Battery Type: Recharge Battery
- Dimensions (inch): 4.75x4.75x1.5
- Anker Speaker Bluetooth Soundcore Rave NeoDeskripsi:Speaker Bluetooth Anker Soundcore Rave Neo - A3395Speaker Bluetooth Portabel dengan Lampu, Teknologi BassUp, Sinkronkan 100+ Speaker, Waktu Bermain 18 Jam, Tahan Air, EQ Kustom, AplikasiMelepaskan Suara Kuat: Tekan putar untuk melepaskan gelombang suara besar hingga 98dB. Bass yang intens disampaikan melalui radiator pasif dan teknologi BassUp eksklusif untuk meningkatkan frekuensi rendah secara real-time untuk pukulan yang lebih hebat.Teknologi PartyCast: Tautkan 100+ speaker Soundcore PartyCast yang kompatibel melalui satu perangkat untuk menyinkronkan musik dan lampu di semuanya.Pertunjukan Cahaya Beat-Driven: Lampu LED built-in disinkronkan dengan ketukan setiap lagu untuk menciptakan pengalaman visual yang memabukkan.Sepenuhnya Tahan Air: Casing tahan air IPX7 Rave Neo memastikannya dapat menahan perendaman penuh dalam air.Waktu Putar 18 Jam: Soundtrack beberapa acara dan gunakan port USB bawaan untuk mengisi daya perangkat lain dengan nyaman saat Anda berpesta.Aplikasi Soundcore: Pilih dari beberapa mode cahaya dan sesuaikan EQ dengan membuat campuran Anda sendiri atau menggunakan salah satu dari 3 mode prasetel untuk menyesuaikan suara dengan acara Anda.atribut:
- Color: Black
- Wattage (W): 50
- Bluetooth Version: 5.0
- IP Rating: IPX7
- Play Time (hour): 18
- JETE Bluetooth Speaker Karaokeatribut:
- Feature: Karaoke Function, Instrument Jack 6.5mm
- Battery (mAh): 24000
- Input: Micro SD, Bluetooth, Flashdisk, Aux, Jack 6.5mm
- Bluetooth: V5.0
- Driver Speaker (mm): 102
- Frequency Range: 80Hz-18kHz
- Peak Power (W): 200
- Play Time (hour): 20
- SNI License: Yes
- SNI Number: 96926/SDPPI/2024
- Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaokeatribut:
- Display: LED Display 7 Segment 5 DIGIT
Daftar Harga bluetooth speaker Terbaru March 2026
| AS Rubber Cap | Rp46.900 |
| Anker Soundcore Mega Bluetooth Speaker | Rp4.499.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth Speaker | Rp999.900 |
| Sharp Active Speaker Wooden Walnut Design | Rp769.900 |
| UGREEN Bluetooth | Rp709.900 |
| Oontz Angle 3 Wireless Bluetooth Speaker | Rp359.900 |
| Oontz Angle 3 Solo Wireless Bluetooth Speaker | Rp259.900 |
| Anker Soundcore Wakey Bluetooth Speaker + Wireless Fast Charging | Rp1.099.900 |
| Robot Bluetooth 5.0 Dual Connection Soundbar Speaker Bass | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)